Diamanttopfscheibe Expert for Abrasive, 50 g/mm, 125 x 22,23 x 4,5 mm

Artikelnummer: Z00187626
EAN: 3165140578844
Herstellernummer: 2608602553
Bosch
Diamanttopfscheibe Expert for Abrasive, 50 g/mm, 125 x 22,23 x 4,5 mm
UVP: 92,12 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 53,54 € VE 1 Stück Netto 44,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttopfscheibe Expert for Abrasive für Betonschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Segmenthöhe: 4,5 mm, geeignet für das großflächige Abtragen von abrasiven Materialien wie Kalkputz, Estrich (Unterlagsboden), Sandstein oder sehr abrasiven Beton - nicht geeignet zum Abschleifen harter Materialien, Segmente gelötet, zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen, maximale Unwucht 50 g/mm für vibrationsfreies Arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe mm 4,5
Unwucht, max. g*mm 50
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.504
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 155
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 130
Geeignet für Beton true
Geeignet für Metall false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Naturstein true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen