Diamanttopfscheibe Standard for Concrete, 105 x 22,23 x 3 mm

Artikelnummer: Z00183895
EAN: 3165140695183
Herstellernummer: 2608603312
Diamanttopfscheibe Standard for Concrete, 105 x 22,23 x 3 mm
UVP: 40,83 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 24,03 € VE 1 Stück Netto 20,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttopfscheibe Standard for Concrete für Betonschleifer, Durchmesser: 105 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Segmenthöhe: 3 mm, besonders geeignet für Betonschleifer, geeignet für das Abschleifen dicker Betonschichten, Segmente gesintert, eine Segmentreihe, maximale Unwucht 50 g/mm für vibrationsfreies Arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe mm 3
Unwucht, max. g*mm 50
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.635
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 156
Abmessung Höhe (mm) 36
Abmessung Breite (mm) 113
Geeignet für Beton true
Geeignet für Metall false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Naturstein false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen