Diamanttopfscheibe Standard for Concrete, 180 x 22,23 x 5,5 mm

Artikelnummer: Z00183898
EAN: 3165140695466
Herstellernummer: 2608603327
Bosch
Diamanttopfscheibe Standard for Concrete, 180 x 22,23 x 5,5 mm
UVP: 133,51 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 73,36 € VE 1 Stück Netto 61,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttopfscheibe Standard for Concrete für Betonschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Segmenthöhe: 5,5 mm, geeignet für das rasche Abschleifen dicker Betonschichten, Segmente gelötet, eine Segmentreihe, Unwucht, max. 50 g/mm für vibrationsfreies Arbeiten, geeignet für Eibenstock Betonschleifer EBS 180 H

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe mm 5,5
Unwucht, max. g*mm 50
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.887
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 340
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 185
Geeignet für Beton true
Geeignet für Metall false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Naturstein false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen