- 45%

Bosch Hartmetalltopfscheibe, 115 x 22,23 mm, grob, flach

Artikelnummer:  
Z00185287
EAN:  
3165140103824
Herstellernummer:  
2 608 600 175
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 28,06 €
15,33 €

Netto 12,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 145 Millimeter
Feinheitsgrad grob
Volumen 0.334 Kubikdezimeter
Geeignet für Beton true
Geeignet für Naturstein true
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Metall false
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 115 Millimeter
Spezifikation 115 x 22.23 mm, grob, flach
Nettogewicht 0.288 Kilogramm
SOL Date 19.07.2002
Bruttogewicht 0.288 Kilogramm
Durchmesser mm 115 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Produkttext, ZB grau flach
Spartenbezeichnung 74
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hartmetalltopfscheibe für Winkelschleifer, grob, flach, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, geeignet zur Bearbeitung von Glasfaserkunststoffen, Gasbeton, Weich- und Hartholz, Farben, Lacken, Füllmaterial, Gummi, Kork, Leder, Kunststoffen, Sandstein, Kalksandstein, für handgeführte Winkelschleifer bei maximaler Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Hinweis: Staubfrei arbeiten mit werkzeuglos zu befestigender Bosch-Absaughaube 2 605 510 107
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
138,50 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben