Hartmetalltopfscheibe, 115 x 22,23 mm, grob, schräg

Artikelnummer: Z00185290
EAN: 3165140103855
Herstellernummer: 2608600178
Bosch
Hartmetalltopfscheibe, 115 x 22,23 mm, grob, schräg
UVP: 29,96 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 13,55 € VE 1 Stück Netto 11,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetalltopfscheibe für Winkelschleifer, grob, schräg, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, geeignet zur Bearbeitung von Glasfaserkunststoffen, Gasbeton, Weich- und Hartholz, Farben, Lacken, Füllmaterial, Gummi, Kork, Leder, Kunststoffen, Sandstein, Kalksandstein, für handgeführte Winkelschleifer bei maximaler Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Hinweis: Staubfrei arbeiten mit werkzeuglos zu befestigender Bosch-Absaughaube 2 605 510 107

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.450
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 120
Feinheitsgrad grob
Geeignet für Beton true
Geeignet für Metall false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Naturstein true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen