Hartmetalltopfscheibe, 180 x 22,23 mm, fein, flach

Artikelnummer: Z00185319
EAN: 3165140168410
Herstellernummer: 2608600362
Hartmetalltopfscheibe, 180 x 22,23 mm, fein, flach
UVP: 45,90 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 23,21 € VE 1 Stück Netto 19,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetalltopfscheibe für Winkelschleifer, fein, flach, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, geeignet zur Bearbeitung von Glasfaserkunststoffen, Gasbeton, Weich- und Hartholz, Farben, Lacken, Füllmaterial, Gummi, Kork, Leder, Kunststoffen, Sandstein, Kalksandstein, für handgeführte Winkelschleifer bei maximaler Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Hinweis: Staubfrei arbeiten mit werkzeuglos zu befestigender Bosch-Absaughaube 2 605 510 107

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.152
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 28
Abmessung Breite (mm) 187
Feinheitsgrad fein
Geeignet für Beton true
Geeignet für Metall false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Naturstein true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen