Hartmetalltopfscheibe, 180 x 22,23 mm, fein, schräg

Artikelnummer: Z00185322
EAN: 3165140168441
Herstellernummer: 2608600365
Bosch
Hartmetalltopfscheibe, 180 x 22,23 mm, fein, schräg
UVP: 44,87 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 21,34 € VE 1 Stück Netto 17,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetalltopfscheibe für Winkelschleifer, fein, schräg, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, geeignet zur Bearbeitung von Glasfaserkunststoffen, Gasbeton, Weich- und Hartholz, Farben, Lacken, Füllmaterial, Gummi, Kork, Leder, Kunststoffen, Sandstein, Kalksandstein, für handgeführte Winkelschleifer bei maximaler Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Hinweis: Staubfrei arbeiten mit werkzeuglos zu befestigender Bosch-Absaughaube 2 605 510 107

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.124
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 217
Abmessung Höhe (mm) 28
Abmessung Breite (mm) 185
Feinheitsgrad fein
Geeignet für Beton true
Geeignet für Metall false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Naturstein true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen