Hartmetalltopfscheibe, 180 x 22,23 mm, mittel, schräg

Artikelnummer: Z00185323
EAN: 3165140168458
Herstellernummer: 2608600366
Hartmetalltopfscheibe, 180 x 22,23 mm, mittel, schräg
UVP: 42,44 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 19,12 € VE 1 Stück Netto 16,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetalltopfscheibe für Winkelschleifer, mittel, schräg, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, geeignet zur Bearbeitung von Glasfaserkunststoffen, Gasbeton, Weich- und Hartholz, Farben, Lacken, Füllmaterial, Gummi, Kork, Leder, Kunststoffen, Sandstein, Kalksandstein, für handgeführte Winkelschleifer bei maximaler Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Hinweis: Staubfrei arbeiten mit werkzeuglos zu befestigender Bosch-Absaughaube 2 605 510 107

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 1.126 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 28 Millimeter
Feinheitsgrad mittel
Geeignet für Metall false
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Geeignet für Naturstein true
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Beton true
Abmessung Breite 187 Millimeter
Abmessung Länge 215 Millimeter
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen