Diamant-Schleiftopf, Ø 125 mm, Bohrung 32 mm

Artikelnummer: Z00442727
EAN: 4250284782895
Diamant-Schleiftopf, Ø 125 mm, Bohrung 32 mm
Inkl. Steuern: 185,56 € VE 1 Stück Netto 155,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamant-Schleiftöpfe

- Form 12A2-45° - Konzentration 75 - Kunstharzbindung - Körnung D 91 - Zum Schärfen von Hartmetall-Werkzeugen wie Drehmeißel, Stichel usw.

Weitere Formen und Abmessungen sowie CBN-Schleifscheiben auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T = Höhe (mm) 25
Scheiben-Ø (mm) 125
X = Belagstärke (mm) 2
W = Belagbreite (mm) 10
H = Bohrung (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen