Schließblech 144ET-34-06 Breite 36mm verzinkt

Artikelnummer: Z00034853
EAN: 4020772170998
Herstellernummer: 170993
Schließblech 144ET-34-06 Breite 36mm verzinkt
Inkl. Steuern: 10,86 € VE 1 Stück Netto 9,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

verzinkt · Materialstärke 3 mm A=36mm B=18mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 144ET-34-06
Materialstärke (mm) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen