Schließblech f.Rohrrahmenschloss Entf.72mm L.243mm VA

Artikelnummer: Z00031972
EAN: 4016248740253
Herstellernummer: S4910025
Schließblech f.Rohrrahmenschloss Entf.72mm L.243mm VA
Inkl. Steuern: 13,64 € VE 1 Stück Netto 11,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Rohrrahmenschloss · Breite 24 mm, Stärke 3 mm · Länge 243 mm · Rs / Ls verwendbar · für 72 mm Entfernung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 243
Breite (mm) 24
Oberfläche Edelstahl
Stärke (mm) 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen