Schließblech f.Rohrrahmenschloss Riegelschloss L.90mm Stahl NiSi

Artikelnummer: Z00031973
EAN: 4016248770267
Herstellernummer: S4120026
Schließblech f.Rohrrahmenschloss Riegelschloss L.90mm Stahl NiSi
Inkl. Steuern: 1,95 € VE 1 Stück Netto 1,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Rohrrahmenriegelschloss · Breite 24 mm, Stärke 3 mm · Länge 90 mm · Rs / Ls verwendbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 90 Millimeter
Oberfläche Stahl NiSi
Breite (mm) 24
Stärke 3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen