Schließblech Flachschließblech Stulp 24mm ktg.VA

Artikelnummer: Z00031991
EAN: 4016248802043
Herstellernummer: S4400004
Schließblech Flachschließblech Stulp 24mm ktg.VA
Inkl. Steuern: 20,80 € VE 1 Stück Netto 17,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zubehör für Pendeltürschloss · Stulpbreite 24 mm · Ausführung käntig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stulpmaterial Edelstahl
Stulpbreite (mm) 24
Stulpausführung käntig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen