Winkelschließblech Secury DIN li.L.250mm B.25mm T.16,5mm Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00035399
EAN: 4015596751898
Herstellernummer: 6-25544-00-L-1
Winkelschließblech Secury DIN li.L.250mm B.25mm T.16,5mm Stahl verzinkt
Inkl. Steuern: 15,54 € VE 1 Stück Netto 13,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit geringer Ansichtsbreite für Türen aus Holz mit 4 mm Falzluft für Türverschlüsse mit 20 mm Stulp mit Austauschstück · Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 250
Breite (mm) 25
Anschlagrichtung LS
Tiefe (mm) 16,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen