BKS Winkelschließblech Secury DIN re.L.227mm B.18mm T.6/33mm

Artikelnummer: Z00035408
EAN: 4015596783301
Herstellernummer: 6-28936-01-R-1
BKS Winkelschließblech Secury DIN re.L.227mm B.18mm T.6/33mm
Brutto Set-Preis 15,14 € Netto 12,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Türen aus Holz, Eurofalz 18 x 8 mm · für Türverschlüsse mit 16 mm Stulp vorgerichtet für elektrischen Türöffner mit Austauschstück für den nachträglichen Einbau eines Türöffners · inkl. Endstücken · Stahl verzinkt · mit Standard-Riegeldurchbrüchen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN rechts
Tiefe (mm) 6/33
Breite (mm) 18
Länge 227 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]