Winkelschließblech Secury DIN re.L.227mm B.20mm T.6/33mm

Artikelnummer: Z00035405
EAN: 4015596783325
Herstellernummer: 6-28937-02-R-1
Winkelschließblech Secury DIN re.L.227mm B.20mm T.6/33mm
Inkl. Steuern: 20,71 € VE 1 Stück Netto 17,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Türen aus Holz, Eurofalz 20 x 8 · für Türverschlüsse mit 16 mm Stulp vorgerichtet für elektrischen Türöffner mit Austauschstück für den nachträglichen Einbau eines Türöffners · inkl. Endstücken · Stahl verzinkt · mit Standard-Riegeldurchbrüchen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 227
Breite (mm) 20
Anschlagrichtung DIN rechts
Tiefe (mm) 6/33
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen