BKS Winkelschließbl. Secury STA verz. B.25xL.100mm Schenkelbreite 33mm DIN L/R

Artikelnummer:  
Z00035401 
EAN:  
4015596780256 
Herstellernummer:  
9-38551-01-0-1 
Marke: 
BKS 

Artikel aktuell nicht lieferbar

2,86 €

Netto 2,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Winkel
Breite 25 Millimeter
Breite (mm) 25
Länge 100 Millimeter
Material Stahl
Oberfläche verzinkt
Schenkelbreite 33 Millimeter
Stulp rund
Tiefe 33 Millimeter
Tiefe (mm) 33
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Automatic-, Fallenriegel und Massivriegeltür, Türen aus Holz mit 4 mm Falzluft für Türverschlüsse mit 20 mm Stulp · Stahl verzinkt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben