Lochplatte L.1486xB.457mm enzianblau RAL 5010 Bott

Artikelnummer: Z00067770
EAN: 4025002823736
Herstellernummer: 1402511 8.11
Lochplatte L.1486xB.457mm enzianblau RAL 5010 Bott
Inkl. Steuern: 54,60 € VE 1 Stück Netto 45,88 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

symmetrisch perforiert · aus 1,25 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Halter und Haken (Zubehör) mit Kunststoffkappen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 457
Farbe enzianblau, RAL 5010
Plattenstärke (mm) 1,25
Länge (mm) 1486
Material Stahlblech
Lochabstand (mm) 38

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen