Lochplatte L.495xB.457mm lichtgrau RAL 7035 Bott

Artikelnummer: Z00067696
EAN: 4025002176917
Herstellernummer: 14025 115.16
Lochplatte L.495xB.457mm lichtgrau RAL 7035 Bott
Inkl. Steuern: 27,75 € VE 1 Stück Netto 23,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

symmetrisch perforiert · aus 1,25 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Halter und Haken (Zubehör) mit Kunststoffkappen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 495 Millimeter
Lochabstand 38 Millimeter
Breite (mm) 457
Material Stahlblech
Farbe lichtgrau, RAL 7035
Höhe (mm) 457
Plattenstärke 1,25 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen