Lochplatte 11400 L. 800mm B. 200mm Stahl weiß Grundelement f. Werkzeughalter

Artikelnummer: Z00034060
EAN: 4006676016730
Herstellernummer: 11400- 00004
Lochplatte 11400 L. 800mm B. 200mm Stahl weiß Grundelement f. Werkzeughalter
Inkl. Steuern: 14,30 € VE 1 Paar Netto 12,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundelement für Werkzeughalter, Ablagefächer und Miniboxen · einfache Montage durch Einhängen in alle eckigen Wandschienen · 1 Paar im Folienschlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 200
Farbe Weiß
Länge (mm) 800

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen