Werkzeug-Halter 112/11 Allgemeine Werkstattausrüstung

Artikelnummer: Z00354272
EAN: 4000896104239
Herstellernummer: 112/11
HAZET
Werkzeug-Halter 112/11 Allgemeine Werkstattausrüstung
UVP: 50,04 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 37,29 € VE 1 Stück Netto 31,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Montage an Lochwänden mit Rechtecklochung
  • z.B. Rück- und Seitenwände
    Werkzeugwagen Assistent 176, 177, 178, 179, 179-10, 179 A XXL, 179 BIG, 179 T XXL, 179 XL, 179 XXL, 180, 180 K-4
    sowie Werkbänken 177 W und 179 W
  • Werkzeug-Halter-Satz
  • 11teiliger Satz,
  • Inhalt:
    112-230 260 325 350 440 450 612 618 624 830 850

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen