VOSS HELME Lochplatte Länge 60mm Breite 200mm

Artikelnummer: Z00066662
EAN: 4003984210874
Herstellernummer: 071044000
VOSS HELME Lochplatte Länge 60mm Breite 200mm
Brutto Set-Preis 14,45 € 25 Stück pro Karton Netto 12,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

sendzimir verzinkt · Stärke 2 mm · CE-Kennzeichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 200
Oberfläche sendzimir verzinkt
Breite (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]