Schlitzfr. D850D K HSSE 22,5x6,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288177
EAN: 4317784086103
Herstellernummer: 4317784086103
Schlitzfr. D850D K HSSE 22,5x6,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 46,70 € VE 1 Stück Netto 39,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitzfräser/2250 Schlitzfr. D850D K HSSE 22,5x6,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Zähnezahl 10
Stähle bis 1400 N/mm2 11
Stähle bis 850 N/mm2 20
Stähle bis 1000 N/mm2 17
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Gesamtlänge L1 mm 63
fz mm 0,033
für Scheibenfedern mm 6,0 x 9,0
D x Breite d1 gleich h11 x b gleich e8 mm 22,5 x 6,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen