Schlitzfr. D850D K HSSE 32,5x8,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288186
EAN: 4317784086219
Herstellernummer: 4317784086219
Schlitzfr. D850D K HSSE 32,5x8,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 61,59 € VE 1 Stück Netto 51,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schlitzfräser/2250 Schlitzfr. D850D K HSSE 32,5x8,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 100
für Scheibenfedern mm 8,0 x 13,0
Gesamtlänge L1 mm 71
Stähle bis 1400 N/mm2 11
Zähnezahl 12
Stähle bis 850 N/mm2 20
Stähle bis 1000 N/mm2 17
fz mm 0,060
D x Breite d1 gleich h11 x b gleich e8 mm 32,5 x 8,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen