Schlitzmeissel, gebogen 240mm FORMAT

Artikelnummer: Z00304844
EAN: 4317784443197
Herstellernummer: 4317784443197
FORMAT
Schlitzmeissel, gebogen 240mm FORMAT
Inkl. Steuern: 15,10 € VE 1 Stück Netto 12,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitzmeißel, gebogen Schlitzmeissel, gebogen 240mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialstärke (mm) 26 x 7
Länge (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen