Messing-Hangschloss Nr. 45 / 40 mm

Artikelnummer: Z00306183
EAN: 4003318050978
Herstellernummer: Nr. 45 / 40
Messing-Hangschloss Nr. 45 / 40 mm
Inkl. Steuern: 11,06 € VE 1 Stück Netto 9,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messing 45, ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45 / 40 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 40
Bügelstärke (mm) 6,5
Bügelhöhe innen mm 21,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen