Messing-Hangschloss Nr. 45 / 50 mm

Artikelnummer: Z00306185
EAN: 4003318051081
Herstellernummer: Nr. 45 / 50
Messing-Hangschloss Nr. 45 / 50 mm
Inkl. Steuern: 14,80 € VE 1 Stück Netto 12,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messing 45, ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45 / 50 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 50
Bügelstärke (mm) 7,5
Bügelhöhe innen mm 24,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen