Vorhängeschloss 30 mm

Artikelnummer: Z00416258
EAN: 4003318016493
ABUS
Vorhängeschloss 30 mm
Inkl. Steuern: 6,59 € VE 1 Stück Netto 5,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorhängeschloss

Stabiles Stahlschloss mit Zuhaltungen und Schwenkbügel. Schwarz lackiert. Bügel und Schlüssel vernickelt. Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Dornschlüssel).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lieferung mit 2 Schlüsseln
Größe (mm) 30
Bügelstärke (mm) 4,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen