Vorhängeschloss 40 mm Blau

Artikelnummer: Z00416264
EAN: 4003318508677
Vorhängeschloss 40 mm Blau
Inkl. Steuern: 6,27 € VE 1 Stück Netto 5,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vorhängeschlösser zum Selberbeschriften

Typ T65 AL/40my LOCK Schlosskörper aus leichtem, massivem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreien Materialien. Bügel aus gehärtetem Stahl. Präzisions-Stift-Zylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Automatische Verriegelung ohne Schlüssel durch herunterdrücken des Bügels. Kunststoffmantel auf Rückseite mit wasserfesten Stiften beschriftbar. In verschiedenen Farben lieferbar.

Schlüsselschränke auf Anfrage lieferbar !

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lieferung mit 2 Schlüsseln
Größe (mm) 40
Farbe blau
Bügelstärke (mm) 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen