Zylinder-Vorhangschloss 50 mm mit 5 Schlüsseln

Artikelnummer: Z00416257
EAN: 4003318268441
Zylinder-Vorhangschloss 50 mm mit 5 Schlüsseln
Inkl. Steuern: 23,13 € VE 1 Stück Netto 19,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zylinder-Vorhängeschloss

Hochpräzises Messingschloss mit Wendeschlüssel- Schließwerk. Gehärteter Stahlbügel mit doppelter, automatischer Bügelverriegelung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lieferung mit 5 Schlüsseln
Größe (mm) 50
Bügelstärke (mm) 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen