BURG WÄCHTER Schloss-Set/22240, Ø ; B 20 x H 22 mm, Inh. 2

Artikelnummer: Z00012995
EAN: 4003482165010
Herstellernummer: 22240
BURG WÄCHTER Schloss-Set/22240, Ø ; B 20 x H 22 mm, Inh. 2
Inkl. Steuern: 19,39 € VE 1 Paket Netto 16,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schloss-Set mit gleichschließenden Messingschlössern auf einer SB-Karte.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 20 x H 22,0 mm
Inhalt 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen