Spiralschloss 1260 100 L.100cm Seil-D.8mm

Artikelnummer: Z00066497
EAN: 4003482115701
Herstellernummer: 1260 100
Spiralschloss 1260 100 L.100cm Seil-D.8mm
Inkl. Steuern: 5,60 € VE 1 Stück Netto 4,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

solides Spiralseilschloss · mit praktischer Halterung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 100
Seil-Ø (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen