BURG WÄCHTER Zweiradschloss 230 L L.180 cm Seil-D.10mm Zahlenrollen 4 BURG-WÄCHTER

Artikelnummer:  
Z00066500 
EAN:  
4003482072806 
Herstellernummer:  
230 180 L 
Marke: 
BURG WÄCHTER 
BURG WÄCHTER

Lieferung in 1 Werktag.

11,89 €

Netto 9,99 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Zahlenrollen 4
Ausführung 180 L
Ergänzung beleuchtete Zahlen
Länge 180 Zentimeter
Seil-Ø 10 Millimeter
Seildurchmesser 10 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

starkes Kabelschloss mit beleuchteten Zahlen · Kombination selbst einstellbar · mit Halterung für Fahrräder
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben