Zahlenschloss verstellb.Combi Lock 71/72 Bügel-H.16,5mm Bügel-S.3,8mm Chrom

Artikelnummer: Z00035365
EAN: 4003482179819
Herstellernummer: 71 25 SB
Zahlenschloss verstellb.Combi Lock 71/72 Bügel-H.16,5mm Bügel-S.3,8mm Chrom
Inkl. Steuern: 62,08 € VE 10 Stück Netto 52,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bügel und Korpus verchromt · 3 Zahlenrollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlosskörperbreite (mm) 25
Bügelweite (mm) 11,5
Bügelstärke (mm) 3,8
Bügelhöhe (mm) 16,5
Anzahl Rollen 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen