Zahlenschloss verstellb.Combi Lock 90 Chromo Bügel-H.27mm Bügel-S.5mm Chrom

Artikelnummer: Z00035368
EAN: 4003482036419
Herstellernummer: 90 30 CHROMO SB
Zahlenschloss verstellb.Combi Lock 90 Chromo Bügel-H.27mm Bügel-S.5mm Chrom
Inkl. Steuern: 81,27 € VE 10 Stück Netto 68,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Art.-Nr. 33 24 027 034 + 33 24 027 035 = 3 Zahlenrollen Art.-Nr. 33 24 027 036 = 4 Zahlenrollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlosskörperbreite (mm) 30
Bügelweite (mm) 12,0
Bügelstärke (mm) 5,0
Bügelhöhe (mm) 27,0
Anzahl Rollen 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen