Zylinder-Seilschloss 570 120 L.120cm Seil-D.25mm

Artikelnummer: Z00066504
EAN: 4003482113400
Herstellernummer: 570 120
Zylinder-Seilschloss 570 120 L.120cm Seil-D.25mm
Inkl. Steuern: 20,38 € VE 1 Stück Netto 17,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extrem starkes Stahlseilschloss · starker Kunststoffmantel schützt vor Beschädigung · Schließgehäuse und Stahlseil bilden eine Einheit · große Anzahl verschiedener Schließungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 120
Seil-Ø (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen