Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi B.50mm Bügelstärke 8mm Ms.

Artikelnummer: Z00031947
EAN: 4003482031704
Herstellernummer: 116/50
Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi B.50mm Bügelstärke 8mm Ms.
Inkl. Steuern: 18,71 € VE 1 Stück Netto 15,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlosskörperbreite (mm) 50
Bügelweite (mm) 28,0
Bügelstärke (mm) 8,0
Bügelhöhe (mm) 27,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen