Zylinder-Vorhangschloss 217 Karat B.40mm Bügelstärke 6mm Ms.

Artikelnummer: Z00031931
EAN: 4003482034408
Herstellernummer: 217 40
Zylinder-Vorhangschloss 217 Karat B.40mm Bügelstärke 6mm Ms.
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

massiver Schlosskörper · Stiftzylinder · stahlgehärteter Bügel · beidseitig verriegelt · mit 2 Schlüsseln

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Messing
Schlosskörperbreite (mm) 40
Bügelweite (mm) 23,0
Bügelstärke (mm) 6,0
Bügelhöhe (mm) 23,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen