Zylinder-Vorhangschloss 400 E Magno Breit 30mm Bügelstärke 5mm Messing

Artikelnummer: Z00032088
EAN: 4003482061305
Herstellernummer: 06130 5
Zylinder-Vorhangschloss 400 E Magno Breit 30mm Bügelstärke 5mm Messing
Inkl. Steuern: 7,75 € VE 1 Stück Netto 6,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt ab 30 mm · Innenwerk · rostfrei · hohe Zerreißfestigkeit · hohe Anzahl verschiedener Schließungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlosskörperbreite 30
Bügelweite (mm) 16,0
Bügelstärke (mm) 5,0
Bügelhöhe (mm) 17,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen