Zylinder Vorhangschloss 450 Boccia Bügelhöhe 16mm Bügelstärke 5mm Messing

Artikelnummer: Z00035354
EAN: 4003482064306
Herstellernummer: 450 30
Zylinder Vorhangschloss 450 Boccia Bügelhöhe 16mm Bügelstärke 5mm Messing
Inkl. Steuern: 70,06 € VE 10 Stück Netto 58,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

massiver Messingkörper · mit Wendeschlüssel-System · mit spezialgehärtetem Bügel · doppelt verriegelt · High-Tech Innenwerk rostfrei · mit 2 Wendeschlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · German Engineering

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlosskörperbreite (mm) 30
Bügelweite (mm) 16,5
Bügelstärke (mm) 5,0
Bügelhöhe (mm) 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen