Zylinder-Vorhangschloss 770 HB 40 65 Alutitan Breite 40mm Bügelstärke 6,5mm Alu

Artikelnummer: Z00066557
EAN: 4003482360804
Herstellernummer: 770 HB 40 65
Zylinder-Vorhangschloss 770 HB 40 65 Alutitan Breite 40mm Bügelstärke 6,5mm Alu
Inkl. Steuern: 6,79 € VE 1 Stück Netto 5,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · SB verpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlosskörperbreite (mm) 40
Bügelweite (mm) 22
Bügelstärke (mm) 6,5
Bügelhöhe (mm) 65,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen