Zylinder Vorhangschloss Atlantic 217 Bügel-H.17mm Bügel-S.6mm Messing

Artikelnummer: Z00035352
EAN: 4003482100103
Herstellernummer: 217 F 40 NI
Zylinder Vorhangschloss Atlantic 217 Bügel-H.17mm Bügel-S.6mm Messing
Inkl. Steuern: 57,58 € VE 5 Stück Netto 48,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MADE IN GERMANY seewasserfest, absolut rostfrei · massiver Messingkörper · Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen · Edelstahlbügel, doppelt verriegelt · Innenwerk rostfrei · auch in gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlosskörperbreite (mm) 40
Bügelweite (mm) 23,0
Bügelstärke (mm) 6,0
Bügelhöhe (mm) 17,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen