Zylinder-Vorhangschloss Breit 50mm Bügelstärke 8mm Messing versch.schl.

Artikelnummer: Z00032090
EAN: 4003482062104
Herstellernummer: 06210 4
Zylinder-Vorhangschloss Breit 50mm Bügelstärke 8mm Messing versch.schl.
Inkl. Steuern: 13,79 € VE 1 Stück Netto 11,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt ab 30 mm · Innenwerk · rostfrei · hohe Zerreißfestigkeit · hohe Anzahl verschiedener Schließungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlosskörperbreite 50
Bügelweite (mm) 28,0
Bügelstärke (mm) 8,0
Bügelhöhe (mm) 29,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen