Zylinder-Vorhangschloss C-LINE 222 Bügel-S.7mm Bügel-Weite 32mm Bügel-H.32,5mm

Artikelnummer: Z00035233
EAN: 4003482030301
Herstellernummer: 22260
Zylinder-Vorhangschloss C-LINE 222 Bügel-S.7mm Bügel-Weite 32mm Bügel-H.32,5mm
Inkl. Steuern: 84,00 € VE 5 Stück Netto 70,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

robustes Zylinderschloss · massiver Messingkörper · stahlgehärteter Bügel · doppelt verriegelt ab 40 mm · solide Qualität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlosskörperbreite (mm) 60
Bügelweite (mm) 32
Bügelstärke (mm) 8
Bügelhöhe (mm) 32,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen