Zylinder-Vorhangschloss HB Profi 116 Bügel-S.6mm B-Weite 23mm Bügel-H.45mm

Artikelnummer: Z00035227
EAN: 4003482032503
Herstellernummer: 116HB 40 45
Zylinder-Vorhangschloss HB Profi 116 Bügel-S.6mm B-Weite 23mm Bügel-H.45mm
Inkl. Steuern: 76,34 € VE 5 Stück Netto 64,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stahlharter, hoher Bügel und massiver Messingkörper · doppelt verriegelbar · rostfreies Präzisions-Schließwerk für millionenfach bewährte Qualität · hohe Anzahl von Schließungen · gleichschließend lieferbar · Hergestellt in Deutschland

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell HB Profi 116
Schlosskörperbreite (mm) 40
Bügelweite (mm) 23
Bügelstärke (mm) 6
Bügelhöhe (mm) 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen