Zylinder-Vorhangschloss HB Profi 116 Bügel-S.8mm B-Weite 28mm Bügel-H.80mm

Artikelnummer: Z00035229
EAN: 4003482032701
Herstellernummer: 116HB 50 80
Zylinder-Vorhangschloss HB Profi 116 Bügel-S.8mm B-Weite 28mm Bügel-H.80mm
Inkl. Steuern: 118,73 € VE 5 Stück Netto 99,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stahlharter, hoher Bügel und massiver Messingkörper · doppelt verriegelbar · rostfreies Präzisions-Schließwerk für millionenfach bewährte Qualität · hohe Anzahl von Schließungen · gleichschließend lieferbar · Hergestellt in Deutschland

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell HB Profi 116
Schlosskörperbreite (mm) 50
Bügelweite (mm) 28
Bügelstärke (mm) 8
Bügelhöhe (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen