Zylinder-Vorhangschloss NI Profi 116 Bügel-S.10mm B-Weite 32mm Bügel-H.33mm

Artikelnummer: Z00035223
EAN: 4003482032206
Herstellernummer: NIRO 11660
Zylinder-Vorhangschloss NI Profi 116 Bügel-S.10mm B-Weite 32mm Bügel-H.33mm
Inkl. Steuern: 137,78 € VE 5 Stück Netto 115,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

seefestes, absolut rostfreier Messingkörper mit doppelt verriegelbarem Edelstahlbügel · rostfreies Präzisions-Schließwerk · gleichschließend lieferbar auf Anfrage · Hergestellt in Deutschland

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell NI Profi 116
Schlosskörperbreite (mm) 60
Bügelweite (mm) 32
Bügelstärke (mm) 10
Bügelhöhe (mm) 33
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen