Zylinder Vorhangschloss Quadra 444 Bügelhöhe 11,5mm Bügelstärke 7mm Messing

Artikelnummer: Z00035360
EAN: 4003482285909
Herstellernummer: QUADRA 444/50
Zylinder Vorhangschloss Quadra 444 Bügelhöhe 11,5mm Bügelstärke 7mm Messing
Inkl. Steuern: 62,17 € VE 5 Stück Netto 52,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blockschloss · massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · Innenwerk rostfrei ·wenig Platz für Aufbruchwerkzeug durch integrierten Bügel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlosskörperbreite (mm) 50
Bügelweite (mm) 16,0
Bügelstärke (mm) 7,0
Bügelhöhe (mm) 11,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen