BURG WÄCHTER Zylinderschloss/21750, Ø 8 mm; B 28 x H 27,5 mm

Artikelnummer: Z00012993
EAN: 4003482034507
Herstellernummer: 21750
BURG WÄCHTER Zylinderschloss/21750, Ø 8 mm; B 28 x H 27,5 mm
Inkl. Steuern: 14,65 € VE 1 Stück Netto 12,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messing-Zylinderschloss doppelt verriegelt, mit verchromtem Bügel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 28 x H 27,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen