Messing-Vorhangschloss 30mm FORMAT

Artikelnummer: Z00306177
EAN: 4317784516846
Herstellernummer: 4317784516846
Messing-Vorhangschloss 30mm FORMAT
Inkl. Steuern: 10,83 € VE 1 Stück Netto 9,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium, FORMAT Messing-Vorhangschloss 30mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 30
Bügelstärke (mm) 5
Bügelhöhe innen mm 17,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen